Bluetooth® reproduktor GPB 18V-1 C

Č. pol.: 06014A7000
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
Číslo položky 06014A7000
EAN/GTIN 4053423356014
Číslo výrobcu 06014A7000
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Bluetooth® reproduktor GPB 18V-1 C, Naplňte svoje pracovisko príjemnými vibráciami svojej obľúbenej hudby. Náš Bluetooth® reproduktor GPB 18V-1 C Professional poskytuje vynikajúci, krištáľovo čistý zvuk cez Bluetooth® alebo Multi-Speaker Sound. Funkcia Multi-Speaker Sound umožňuje pripojiť viacero kompatibilných zariadení a zdieľať hudbu cez Bluetooth®. Kompaktný dizajn a popruh na prenášanie zaisťujú dodatočnú flexibilitu a jednoduchú prepravu a skladovanie reproduktora. Tento Bluetooth reproduktor je jednoduchý na nastavenie a vybavený praktickým USB-C® nabíjacím portom – napríklad pre smartfóny – a je naozaj jednoduchý na používanie. Kompatibilný so systémom Bosch Professional 18 V a značkovým akumulátorovým systémom AMPShare. Reproduktor je možné napájať pomocou napájacieho zdroja USB-C® s funkciou Power Delivery (PD). Kartón

Charakteristika:

  • Napätie akumulátora: 18,0 V
  • Počet USB nabíjacích portov: 1
  • Počet reproduktorov: 1
  • Bluetooth®: Áno
  • Typ Bluetooth®: Bluetooth 5.4
  • hmotnosť okrem akumulátor: 0,7kg
  • Vrátane externého napájania: nie
  • Nabíjanie cez USB: Áno
  • Indikátor stavu nabitia: nie
  • Max. nabíjací prúd USB: 3 A
  • Viacnásobný reproduktorový zvuk: Áno
  • Prehrávanie hudby cez USB: nie
  • Menovitý výkon každého stredového reproduktora: 11 W
  • ochranný rám: nie
  • subwoofer: nie
  • Typ USB pripojenia externé napájanie: USB-C