excentrická brúska GEX 185-LI

Č. pol.: 06013A5020
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
Číslo položky 06013A5020
EAN/GTIN 4059952608365
Číslo výrobcu 06013A5020
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Excentrická brúska GEX 185-LI, Bosch Professional GEX 185-LI je perfektne navrhnutá tak, aby zabezpečila vyvážené, stabilné brúsenie a menšiu únavu rúk. Vysoko účinný bezkefový motor má prevádzkovú dobu až 40 minút a konštantný výkon, ktorý sa takmer rovná výkonu káblovej brúsky. Zariadenie je kompatibilné so všetkými 18 V akumulátormi Bosch. Kompaktný, ľahký a ergonomický dizajn a nízka úroveň vibrácií robia túto univerzálnu brúsku jednoduchou a pohodlnou na používanie jednou rukou. GEX 185-LI je ideálny na brúsenie dreva a drevných materiálov, odstraňovanie starej farby a tmelu, ako aj brúsenie nového tmelu a omietky. Zabezpečuje prvotriedny hladký povrch bez šmúh a škrabancov. Pylník (2 608 000 715)

Charakteristika:

  • Excentricita: 1,25 mm
  • Počet otáčok na voľnobeh: 6 000 – 10 000 min – 1
  • voľnobežný počet otáčok, až: 10 000 min-1
  • voľnobežný počet otáčok, od: 6 000 min-1
  • Upevnenie brúsneho materiálu: Suchý zips
  • brúsny tanier-Ø: 125 mm
  • Priemer oscilačného obvodu: 2,5 mm
  • Hodnota emisií vibrácií ah [brúsenie masívneho dreva]: 2,2 m/s²
  • Miera kmitania: 12 000 – 20 000 min – 1
  • počet kmitov, až: 20 000 min-1
  • počet kmitov, od: 12 000 min-1
  • Napätie, elektrické: 18 V
  • Neistota k [brúsenie masívneho dreva]: 1.5 m/s²