Tester napätia GVT 1000-15

Č. pol.: 0601077800
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
Číslo položky 0601077800
EAN/GTIN 4053423330083
Číslo výrobcu 0601077800
Číslo L L00620 107529
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Tester napätia GVT 1000-15. GVT 1000-15, Tester napätia GVT 1000-15 je váš spoľahlivý partner pre efektívne testovanie napätia do 1000 V AC/DC. Tento prístroj vyvinutý pre elektrikárov poskytuje vizuálnu spätnú väzbu prostredníctvom LED diód, akustický alarm a vibračnú spätnú väzbu na indikáciu prítomného napätia, aby ste mohli bezpečne vykonávať svoju prácu. Pohodlná rukoväť znižuje únavu a vďaka 125 cm dlhému káblu je ideálny na merania vo veľkých rozvádzačoch. Vďaka robustnej konštrukcii s krytím IP65 a odolnosti proti pádu poskytuje tento tester napätia spoľahlivý výkon aj v náročných pracovných podmienkach. Tento tester napätia je nevyhnutný pre elektrikárov, správcov budov a majiteľov domov. Pomáha merať napätie v elektrických obvodoch, vyhľadávať vedenia pod napätím a predchádzať elektrickým nebezpečenstvám. Či už inštalujete nové zásuvky doma, kontrolujete ističe alebo preverujete priechodnosť, polaritu alebo fázové zapojenie – s GVT 1000-15 Professional máte istotu, že ste pri práci chránení a úlohy sa vám vykonávajú ľahšie. GVT 1000-15 Professional má vstavanú baterku pre lepšiu viditeľnosť v slabo osvetlených priestoroch. Splňuje bezpečnostné normy CAT IV 600 V/CAT III 1000 V a integrovaná funkcia autotestu kontroluje integritu zariadenia pre bezchybnú ochranu používateľa. S pripínateľnými rukoväťami pre ovládanie jednou rukou je možné bez námahy merať zásuvky a pripojovacie konektory, čím sa práca vykonáva rýchlejšie. 2 x 1,5 V LR03 batéria (AAA). taška, puzdro

Charakteristika:

  • Striedavé napätie: 1000 V
  • Akustická spätná väzba: áno
  • Spúšťanie FI spínač: áno
  • DC-napätie: 1000 V
  • Typ displeja: LED
  • Priechodnosť: áno
  • Jednopólová kontrola fázy: áno
  • IP ochrana: IP65
  • Kontrola sledu fáz: áno
  • Skúška polarity: áno
  • Bezpečnostná trieda: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  • Označenie odvetvia: 82
  • Funkcia baterky: áno
  • Pripojenie cez tlačidlo: áno
  • Vibračná spätná väzba: áno