OPTICKÉ nivelační zařízení GOL 32 G.

Č. pol.: 0601068501
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
Druh produktu Laserové nivelačné zariadenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0601068501
EAN/GTIN 3165140711395
Číslo výrobcu 0601068501
Číslo L L00660 15
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • GOL 32 G optické vyrovnávací zařízení
  • robustní a spolehlivé – ideální pro venkovní použití
  • ideální pro venkovní použití s robustní korpus skříně s ochranou proti prachu a splash
  • Bright objektiv pro ostrý obraz cíle
  • bezpečný transport s kompenzátorem uzamykací zařízení
  • nastavitelný Thorn
  • A00 klíč
  • přepravní kufr
  • Ochrana objektivu
  • olovnice

Charakteristika:

  • Pracovní dosah: 120 m
  • Provozní teplota: -10 - 50 °C
  • Hmotnost, cca: 1,5 kg
  • Teplota skladování: -20 - 70 °C
  • Měřicí jednotka: 400 Gon
  • Přesnost nivelace: ± 1 mm na 30 m
  • Závit stativu: 5/8″
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 54
  • Zvětšení: 32 x

Rozsah dodávky:

  • Nastavovací trn
  • Nástrčný klíč
  • Přepravní pouzdro
  • Chránič objektivu
  • Snižovací blok