Čárový laser GLL 3-80, s baterií 4 x 1,5 V LR6

Č. pol.: 0601063S00
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
Číslo položky 0601063S00
EAN/GTIN 3165140888356
Číslo výrobcu 0601063S00
Číslo L L00590 1197
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Čárový laser GLL 3-80
  • Čárový laser GLL 3-80 Professional poskytuje ještě větší viditelnost díky projekci 3 x 360° čar
  • Silná viditelnost díky výkonným diodám
  • Díky 3 x 360° liniím
  • které tato jednotka vysílá
  • je možné současné horizontální a vertikální vyrovnání v celé místnosti
  • a tím i vysoká efektivita práce
  • zatímco intuitivní uživatelské rozhraní zajišťuje snadnou obsluhu
  • Tento čárový laser je určen k zavěšování stropů
  • stavbě podlah
  • instalaci oken
  • montáži polic
  • pokládání odpadních trubek
  • hrubování sádrokartonových desek a pokládání dlaždic
  • GLL 3-80 Professional je ideální pro rychlé samonivelační vyrovnávání
  • které lze provádět na nerovných plochách až o +/- 4° za méně než 4 sekundy s vynikající přesností ± 0,3 mm/m*/**
  • Při použití s volitelnými přijímači LR 6 nebo LR 7 Professional má jednotka dosah až 120 m
  • Tento čárový laser je kompaktní
  • snadno se používá a je mimořádně odolný
  • Součástí dodávky je: 4x baterie LR6 1,5 V
  • laserová terčová deska
  • brašna
  • pracovní kufřík

Charakteristika:

  • Pracovní dosah s přijímačem: až 120 m
  • Pracovní dosah bez přijímače: až 30 m
  • Pracovní dosah: až 30 m
  • Doba provozu, max. 4 h v režimu 3 čar
  • Pracovní teplota: -10 - 40 °C
  • Barva laserové čáry: červená
  • Hmotnost, cca. 1,5 kg. : 0,82 kg
  • Kompatibilní laserové přijímače: LR 6 + 7
  • Teplota skladování: -20 - 70 °C
  • Laserová dioda: řádková: 630 - 650 nm, < 10mW
  • Třída laseru: 2
  • Přesnost nivelace: ± 0. 3 mm/m*/** (* pro čtyři horizontální průsečíky, ** plus odchylka závislá na použití)
  • Doba nivelace: 4 s
  • Projekce: 3 x 360° linie
  • Rozsah samonivelace: ± 4°
  • Stativový závit: 1/4″, 5/8″
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 54
  • Napájení: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Rozsah dodávky:

  • 4 x 1,5 V baterie LR6 (AA)
  • Terčová destička laseru
  • Taška
  • Kombička na nářadí

Vhodné výrobky