VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ GHP 5-75 X

Č. pol.: 0600910800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0600910800
EAN/GTIN 3165140810272
Číslo výrobcu 0600910800
Číslo L L00590 48
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Vysokotlakový čistič GHP 5-75 X. Výkonný a univerzálny: Kompaktný a odolný vysokotlakový čistič s mosadznou čerpadlom a praktickým navíjacím bubnom. Vysoký čistiaci výkon: Mosadzné čerpadlo s piestom z nehrdzavejúcej ocele poskytuje ideálnu kombináciu vysokého prietoku a vysokého tlaku pre vynikajúci čistiaci výkon. Odolný: Oceľová hadica a veľké gumové kolesá pre náročné použitie na stavbách. Odolné mosadzné prípojky na vodu. Praktický: Kovová teleskopická rukoväť pre vysokú mobilitu. Pohodlný a priestorovo úsporný navíjací bubon. Všestranný: Možnosť použitia v stojacej aj ležiacej polohe. Flexibilný: Vďaka plynulej regulácii tlaku vždy optimálny tlak vody pre danú prácu. Samonasávací: Pre prácu s vodou z externých zdrojov. Automatické vypnutie motora a čerpadla: Znižuje spotrebu elektrickej energie a vody. Bosch pištoľ, rotujúca tryska, nastaviteľná 3-v-1 lancia (nehrdzavejúca oceľ)

Charakteristika:

  • Prevádzkový tlak: 140 bar
  • Dĺžka kábla: 5 m
  • piest: Trojitá, nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál (hadica): Oceľová výstuž
  • Max. tlak: 185 bar
  • Max. Prietok: 9,5 l/min
  • Max. Vstupná teplota: 50 °C
  • Typ motora: Indukčný
  • Menovitý príkon: 2 600 W
  • Menovitý prietok: 9,3 l/min
  • Čerpadlový systém: Vrtúľová doska
  • Dĺžka hadice: 10 m
  • Hodnota emisií vibrácií ah []: 1,8 m/s²
  • Napätie, elektrické: 230 V
  • Označenie odvetvia: 73
  • Neistota k []: 1.5 m/s²