2035 Šroubovák k použití v elektronice, 0.30 x 2 x 50 mm

Č. pol.: 05118017001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 05118017001
EAN/GTIN 4013288151704
Číslo výrobcu 05118017001
Číslo L L60020 3632
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní šroubovák Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice.
  • Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování.
  • Odpadá časově náročné přehmátnutí.
  • Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování.
  • Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování.
  • Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné usazení v profilu a optimální ochranu proti korozi.
  • Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikostipro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.

Výhoda:

  • Šroubovák Kraftform Micro na šrouby s plochou drážkou
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • 2035 Šroubovák k použití v elektronice, 0.30 x 2 x 50 mm