847/7 Kombinovaná sada závitníkových bitov, 8-dielna

Č. pol.: 05104751001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 05104751001
EAN/GTIN 4013288233035
Číslo výrobcu 05104751001
Číslo L L60020 104686
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • 7-dielna sada kombinovaných závitníkových bitov od spoločnosti Wera v robustnom skladacom kufríku 9570.
  • Pohon 1/4″ vhodný pre držiaky DIN ISO 1173-D 6.3.
  • S rýchloupínacím držiakom Rapidaptor na montáž do skrutkovača alebo na použitie v skľučovadle elektronickej vŕtačky.
  • Veľmi dobrý prenos sily vďaka šesťhrannej stopke.
  • HSS = rýchlorezná oceľ.
  • Jemne vyladená pružnosť materiálu pre dlhú životnosť nástroja.
  • Veľmi dobré strediace vlastnosti.
  • Bezproblémové rezanie.
  • Dokonalý odvod triesky.
  • Nízke riziko zaseknutia.
  • Presné spätné vedenie.

Výhoda:

  • Ideálne na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.
  • Držiak Rapidaptor na rýchlu výmenu bitov
  • S 1/4″ pohonom vhodným pre skrutkovač
  • S univerzálnym držiakom Rapidaptor a kombinovanými závitníkmi s 1/4″ pohonom
  • V robustnom skladacom kufríku s kompatibilitou Wera 2go

Rozsah dodávky:

  • 847/7 Kombinovaná sada závitníkových bitov, 8-dielna
  • 1x univerzálny držiak 888/4/1 K Rapidaptor: 1/4” x 50 mm
  • 6x 847 HSS kombinované závitníky: 2.5 mmx36 mmxM 3, 3.3 mmx39 mmxM 4, 4.2 mmx41 mmxM 5, 5 mmx44 mmxM 6, 6.8 mmx51 mmxM 8, 8.5 mmx59 mmxM 10
  • 1x 9570 skladací kufor pre sadu kombinovaných závitníkov 847/7, bez náradia: 90 x 115 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky