Kalhoty s Kapsami na kolenou HARDWEAR Lerida, Unisex, Černá, Velikost 90C48

Č. pol.: 05079-010-09 90C48
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
Číslo položky 05079-010-09 90C48
EAN/GTIN 5707209377364
Číslo výrobcu 05079-010-09 90C48
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné, trojité švy predlžujú životnosť výrobku
  • Nízky pás s tvarovaným pásom zaisťuje, že nohavice držia krok so všetkými pohybmi tela
  • Ergonomicky tvarované nohy nohavíc, tvarované podľa prirodzených pohybov tela
  • Vrecká na koleno vyrobené z Kevlaru® s otvorom zhora a chlopňou, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt
  • Zlepšená viditeľnosť na životné prostredie pomocou reflexných efektov
  • Certifikované pre použitie s KOLENNÝM vankúšom typu MASKOT KRÁTKY alebo DLHÝ, pretože taška na kolennú podložku je výškovo nastaviteľná

Charakteristika:

  • Dvojité a trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Nízky pás a tvarový pás
  • Nohy Trouser sú ergonomicky tvarované
  • Pútka na opasok
  • D-krúžok
  • Zips lietať
  • Predné vrecká
  • Zadné vrecká, vystužené a s chlopňou so suchým zipsom
  • Slučka kladiva, nastaviteľná
  • Vrecko na stehno s výstuhou, vrecko na mobilný telefón a chlopňa so zapínaním na suchý zips
  • Inch stick taška, vystužená, s malým vreckom na vonkajšej strane
  • Vrecko na pero
  • Vrecká na koleno vyrobené z Kevlaru® s chlopňou a otvorom zhora
  • Kontrastné švy
  • Reflexné účinky
  • Pre tento model odporúčame nasledujúce chrániče kolien: 00418-100, 00718-100, 50451-916 alebo 20118-915
  • Certifikované spolu s kolennými vankúšikmi typu SHORT alebo LONG podľa EN 14404
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 310 g / m²
  • Plátenná štruktúra s stretch efektom.
  • Dĺžka kroku: 90 cm / 35 palcov
  • Obvod pása: Dĺžka vnútorného šva: 90 cm / 35 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 60 °C.
  • Žehlička pri nízkej teplote, max. 110 °C
  • toleruje normálne čistenie