1460 ESD Kraftform Micro stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou, 1461 ESD x 0,050 Nm

Č. pol.: 05074810001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Maximálny uťahovací moment 11 cNm
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 05074810001
EAN/GTIN 4013288179463
Číslo výrobcu 05074810001
Číslo L L60020 3316
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici.
  • Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.
  • Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje 05137004001.
  • Kompaktní systém rukojetí/výměnných čepelí pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem.
  • Momentový šroubovák Kraftform Micro ESD je ideální pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem u dílů ohrožených elektrostatickým výbojem.
  • Vhodné pro upínání bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21).
  • S ochranou proti manipulaci.
  • Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí.
  • Opakovaná přesnost je zaručena na 100 %.
  • Neomezený manuální povolovací moment.
  • Elektrický povrchový odpor ≤ 109 ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií.
  • Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1.
  • Systém rukojetí/výměnných čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí.
  • Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání.
  • Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých momentů při uvolňování a utahování.
  • Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování.
  • Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasunout do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění.
  • K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit.
  • Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování.
  • Bity vhodné pro ručně a strojově ovládané šroubování s elektrickými šroubováky (mj.
  • HIOS, Delvo, Sehan).
  • Použití např.
  • u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích.
  • Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Výhoda:

  • Z výroby pevně přednastavený momentový šroubovák Kraftform Micro ESD s rychloupínací hlavou
  • Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
  • Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
  • Vhodný pro uchycení bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm
  • Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

Rozsah dodávky:

  • Momentový šroubovák Kraftform řady 1460 ESD Micro s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,02-0,11 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem, 1461 ESD x 0,050 Nm