867/1 DIY Bity TORX®, TX 10 x 25 mm, 10 dílný

Č. pol.: 05072406001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 05072406001
EAN/GTIN 4013288115799
Číslo výrobcu 05072406001
Číslo L L60020 2555
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • 867/1 DIY Bity TORX®, TX 10 x 25 mm, 10 dílný
  • 10x 867/1 Bity TORX®: TX 10 x 25 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky