871/2 Bity TORQ-SET® Mplus, 1/4″ x 32 mm

Č. pol.: 05066654001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 05066654001
EAN/GTIN 4013288033208
Číslo výrobcu 05066654001
Číslo L L60020 544
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby TORQ-SET®.
  • Na základě silnějších boků než u běžného profilu TORQ-SET® se zde projevuje zhruba o 70 % větší destrukční moment při přesném uchycení v šroubu a s tím spojená delší životnost nářadí.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 5/16″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

Výhoda:

  • Na šrouby TORQ-SET®
  • Mplus pro vyšší destrukční moment a delší životnost
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 5/16″ (řada připojení Wera 2)

Rozsah dodávky:

  • 871/2 Bity TORQ-SET® Mplus, 1/4″ x 32 mm