Bit-Box 15 Impaktor PZ, PZ 2 x 25 mm, 15 dílný

Č. pol.: 05057763001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 05057763001
EAN/GTIN 4013288187901
Číslo výrobcu 05057763001
Číslo L L60020 4742
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby Pozidriv v praktickém boxu.
  • Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.
  • Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.

Výhoda:

  • Vhodné na šrouby s křížovou drážkou Pozidriv
  • Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky
  • Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • Bit-Box 15 Impaktor PZ, PZ 2 x 25 mm, 15 dílný
  • 15x 855/1 IMP DC Impaktor Bity: PZ 2 x 25 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky