Bit-Check 12 Metal 1, 12 dílný

Č. pol.: 05057424001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 05057424001
EAN/GTIN 4013288179883
Číslo výrobcu 05057424001
Číslo L L60020 3928
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera.
  • Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí.
  • Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily.
  • Jednoduché přemístění, např.
  • v kapse u košile.
  • Včetně univerzálního držáku se silným permanentním magnetem pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″.
  • Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.
  • Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check pro dlouhodobé uložení bitů.

Výhoda:

  • Rozložitelné krabičky Bit-Check přesvědčí svou funkčností na minimální ploše
  • Zejména pro práci s kovovými materiály
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití
  • Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 12 Metal 1, 12 dílný
  • 1x 899/4/1 Univerzální držák: 1/4″ x 50 mm
  • 2x 851/1 Z Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 2x 855/1 Z Bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm
  • 4x 867/1 Bity TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm
  • 3x 840/1 Z Bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky