Kontrola náradia PLUS 2, 39 kusov

Č. pol.: 05049056001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4-6 týždňov
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
Číslo položky 05049056001
EAN/GTIN 4013288234902
Číslo výrobcu 05049056001
Číslo L L60020 104815
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • 39-dielna.
  • Superkompaktná súprava nástrojov na ručné a strojové použitie.
  • Zelené uzamykacie prvky Tool-Check zabezpečujú náradie počas prepravy.
  • Obsahuje 1/4″ bitovú račňu, kovanú z pevnej ocele.
  • Mechanizmus s jemnými zubami (60 zubov) pre malý uhol návratu 6° na presnú prácu.
  • Jednoduché prepínanie vľavo/vpravo.
  • Ergonomicky tvarovaná račňová hlava a páka.
  • S adaptérom Wera 870/1 (1/4″ vonkajší šesťhran na 1/4″ vonkajší štvorhran), ktorý je súčasťou sady, je možné používať aj 1/4″ nástrčné hlavice.
  • 7 nástrčných hlavíc Zyklop (1/4″) na ručné a strojové ovládanie)
  • s drážkou na zachytenie loptičky.
  • Rýhovanie na zadnom konci pre dobré uchopenie pri skrutkovaní rukou.
  • S vyhľadávačom nástrojov Take it easy: Farebné označenie podľa veľkosti na rýchle a jednoduché nájdenie požadovaného nástroja.
  • Vyrobené z matného chróm-vanádu.
  • 28 bitov, verzia BTZ so zónou BiTorsion (zabraňuje predčasnému zlomeniu bitu) a vyhľadávačom nástrojov Take it easy: Farebné označenie podľa profilov a veľkostí), tvrdé prevedenie (Z) na univerzálne použitie, skrutkovica Phillips, TORX®, TORX® BO, drážkovica a štvorhran.
  • V superkompaktnej funkčnej kontrole nástrojov.

Výhoda:

  • Superkompaktná 39-dielna súprava nástrojov na ručné a strojové použitie
  • Perfektné pre širokú škálu skrutkových spojov s držiakom bitov Zyklop Mini s 1/4″, ručným držiakom alebo držiakom bitov
  • Zelené uzamykacie prvky na zabezpečenie nástrojov
  • Ideálne na mobilné použitie
  • 1/4″ bitová račňa, ručný držiak Kraftform, bity BiTorsion (BTZ), držiak Rapidaptor, adaptér a 1/4″ nástrčky

Rozsah dodávky:

  • Kontrola náradia PLUS 2, 39 kusov
  • 1x 8001 A bitová račňa ¼″: 1/4” x 87 mm
  • 1x univerzálny držiak 889/4/1 K Rapidaptor: 1/4” x 50 mm
  • 1x držiak na 813 bitov: 1/4” x 78 mm
  • 1x stopka nástroja 870/1 (spojovací diel): 1/4” x 25 mm
  • 6x 851/1 BTZ bity: PH 3x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 1x25 mm
  • 6x 867/1 BTZ TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 5x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorom: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm
  • 1x 800/1 BTZ bity: 1 x 5,5 x 25 mm
  • 4x 840/1 BTZ bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 1x 840/1 Z bity: 8 x 25 mm
  • 5x štvorhranné bity 868/1 Z: # 1x25 mm, 3x # 2x25 mm, # 3x25 mm
  • 7x 8790 Kyklopské nástrčné hlavice HMA s 1/4″ pohonom: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky