Modulárna súprava nástrojov Imperial 1, 50 dielov

Č. pol.: 05049025001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Číslo položky 05049025001
EAN/GTIN 4013288234773
Číslo výrobcu 05049025001
Číslo L L60020 104817
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Superkompaktná súprava nástrojov Modulárna súprava nástrojov Tool-Check Imperial 1.
  • Skladá sa z: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular Hex-Plus 1 uhlový kľúč, 1 adaptér a 1 flexibilný záves (adaptér a záves na pripojenie produktov Tool-Check Modular).

Výhoda:

  • Kontrola nástrojov Modular: umožňuje prispôsobenú kombináciu rôznych modulárnych prvkov Tool-Check
  • Skladá sa z: 1 Tool-Check Modular Set Imperial 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular Hex-Plus 1 uhlový kľúč, 1 adaptér a 1 flexibilný záves (adaptér a záves na pripojenie produktov Tool-Check Modular)
  • Nástrojová kontrola Modular Imperial 1: 21-dielna súprava nástrojov na ručné a strojové skrutkovanie
  • Kontrola nástrojov Modular Micro 1: 21-dielna súprava nástrojov na presné mechanické skrutkové spoje
  • Modulárny uholníkový kľúč Hex-Plus 1: 7-dielna súprava ofsetových kľúčov na skrutky so šesťhrannou hlavou

Rozsah dodávky:

  • Modulárna súprava nástrojov Imperial 1, 50 dielov
  • 1x Tool-Check Modular Imperial 1, 21 kusov
  • 1x ručný držiak bitov 815/1, 1/4″: 1/4” x 78 mm
  • 1x 8011 Zyklop Mini 4 bitová račňa, 1/4″: 1/4” x 50 mm
  • 1x stopka nástroja 870/1 (spojovací diel): 1/4” x 25 mm
  • 1x univerzálny držiak 899/4/1: 1/4” x 50 mm
  • 2x 851/4 BTZ bity: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm
  • 4x 867/1 BTZ TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
  • 1x 800/4 BTZ bity: 0,8 x 5,5 x 50 mm
  • 4x 840/1 Z bity: 3/32″x25 mm, 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm
  • 2x štvorhranné bity 868/4 BTZ: # 1x50 mm, # 2x50 mm
  • 4x 8790 Kyklopské nástrčné hlavice HMA s 1/4″ pohonom: 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm, 9/16″x23 mm
  • 1x Tool-Check Modular Micro 1, 21 kusov
  • 1x 1014 Ručný držiak na mikro bity Kraftform: 4 x 80 mm
  • 4x 851/0 Mikro bity pre skrutky s krížovou hlavou: PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm
  • 2x mikro bity 855/0 vhodné pre skrutky Pozidriv: PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm
  • 6x 867/0 Mikro bity pre vnútorné skrutky TORX®: TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm
  • 5x 840/0 Mikro bity Hex-Plus pre skrutky so šesťhrannou hlavou: 0,9x30 mm, 1,3x30 mm, 1,5x30 mm, 2x30 mm, 2,5x30 mm
  • 3x 800/0 Mikro bity pre skrutky s drážkou: 0,3x1,5x30 mm, 0,40x2,5x30 mm, 0,50x3x30 mm
  • 1x Modulárny šesťhranný kľúč Tool-Check Plus 1, 7-dielny
  • 7x 950 Kombinovaný kľúč, metrický, pochrómovaný rám: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm
  • 1x 9549 Adaptér pre Tool-Check Modular, 10,5 x 47 x 16,5 mm
  • 1x 9550 Záves pre Tool-Check Modular, 67,5 x 91 x 22 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky