7870 Joker L Samonastavovací otvorený kľúč pre šírku kľúča 16-19 mm, 9x12 mm, 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4″ x 77 mm

Č. pol.: 05020177001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Číslo položky 05020177001
EAN/GTIN 4013288233066
Číslo výrobcu 05020177001
Číslo L L60020 104713
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Samonastavovací otvorený kľúč na šesťhranné hlavy skrutiek alebo
  • -matica, pre momentové kľúče série Click-Torque X a XP s uchytením 9x12 mm.
  • Pokrýva všetky metrické a imperiálne rozmery v príslušnej oblasti použitia.
  • Plynule nastaviteľné a paralelne vedené čeľuste nahrádzajú niekoľko jednotlivých rozmerov otvorených kľúčov.
  • Požadovaná veľkosť sa po nasadení na šesťhrannú maticu alebo skrutku plynule nastaví.
  • Integrovaný pákový mechanizmus upína skrutku so šesťhrannou hlavou alebo
  • -matica medzi čeľusťami, ktorá výrazne znižuje riziko skĺznutia a poškodenia.
  • Funkcia račne zabezpečuje rýchle a plynulé skrutkovanie bez nastavovania.
  • Pomocou hranolov so šírkou rohu možno dosiahnuť uhol natočenia len 30°.

Výhoda:

  • Štvorhranný nástroj na vkladanie 9x12 mm
  • Pre momentové kľúče radu Click-Torque X s uchytením 9x12 mm
  • Nastaviteľný Joker 7870 pokrýva všetky metrické a imperiálne rozmery v príslušnej oblasti použitia
  • S mechanickou račňovou funkciou na rýchle a plynulé upevnenie bez nutnosti demontáže kľúča
  • Uhol výkyvu len 30° vďaka umiestneniu hranolov so šírkou rohu v čeľusti

Rozsah dodávky:

  • 7870 Joker L Samonastavovací otvorený kľúč pre šírku kľúča 16-19 mm, 9x12 mm, 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4″ x 77 mm