165 iSS PZ/S Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka), # 2 x 100 mm

Č. pol.: 05020134001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 05020134001
EAN/GTIN 4013288179401
Číslo výrobcu 05020134001
Číslo L L60020 3528
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Izolovaný plochý šroubovák VDE se zúženým průměrem čepele a rukojeti, i pro manipulaci s hluboko uloženými šrouby ve zvlášť úzkých místech.
  • S vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci.
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Výhoda:

  • Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • S zúženým průměrem čepele a rukojeti

Rozsah dodávky:

  • 165 iSS PZ/S Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka), # 2 x 100 mm