Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem 4, 6 dílný

Č. pol.: 05008877001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 05008877001
EAN/GTIN 4013288219800
Číslo výrobcu 05008877001
Číslo L L60020 4839
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Velmi malý držák bitů s krátkým upnutím bitu pro obtížně přístupná místa.
  • Včetně 6 bitů, které jsou v zásobníku v rukojeti.
  • S celkovou délkou pouhých 65 mm se držák Kraftform Kompakt Stubby stává opravdovým pomocníkem v obtížně přístupných místech.
  • Silný permanentní magnet v držáku bitů zajišťuje bezpečné usazení bitu.
  • Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci.
  • Identifikátor nářadí Take it Easy: S barevným označením profilu a značkou velikosti pro jednoduché vyhledání požadovaného bitu.

Výhoda:

  • Krátký kompaktní tvar držáku Stubby pro práci v úzkých montážních prostorech s 6 bity v integrovaném zásobníku
  • Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
  • Upnutí bitu 1/4″ se silným permanentním magnetem
  • Neoddělitelný, otočný zásobník bitů pro snadné vyjmutí a bezpečné uložení bitů
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem 4, 6 dílný
  • 3x 851/1 Z Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 3x 800/1 Z Bity: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky