Kraftform KOMPAKT VDE 3065 IS PZ/s Take IT Easy SB, nerezová oceľ, # 2 x 157 mm

Č. pol.: 05006585001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 05006585001
EAN/GTIN 4013288229526
Číslo výrobcu 05006585001
Číslo L L60020 104647
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • VDE nerezový vymeniteľný nôž pre Kraftform KOMPAKT rukoväť / vymeniteľný systém čepelí.
  • Bleskovo rýchla výmena nožov bez potreby špeciálnych nástrojov.
  • Kombinovaný profil Slotted a Pozidriv, najmä pre použitie s terminálovými blokmi, poistkami, spínačmi, relé.
  • Kusovo testované nástroje podľa normy
  • IEC 60900.
  • Skúška jednotky pri 10,000 v pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1,000 v.
  • Znížený priemer kotúča s integrovanou ochrannou izoláciou umožňuje dosiahnuť a aktivovať hlboko sediace skrutkové a pružinové prvky.
  • Nástroje z nehrdzavejúcej ocele od spoločnosti Wera sú vákuovo kalené, a preto majú hodnoty tvrdosti a pevnosti potrebné pre skrutkové spoje.
  • Priemyselné použitie je možné bez obmedzení.
  • S vyhľadávačom nástrojov je to jednoduché: Farebné kódovanie podľa profilov a indikácie veľkosti lasered.
  • Šesťuholníková ochrana zabraňuje náhodnému pohybu čepele.

Výhoda:

  • Kraftform KOMPAKT VDE vymeniteľná čepeľ pre skrutky PlusMinus drážkované/Pozidriv
  • Izolovaný, kus testovaný podľa IEC 60900
  • So zníženým priemerom čepele a integrovanou ochrannou izoláciou
  • Týmto spôsobom možno dosiahnuť a aktivovať hlboko ležiace skrutkové a pružinové prvky
  • Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele proti riziku hrdze

Rozsah dodávky:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 3065 IS PZ/s Take IT Easy SB, nerezová oceľ, # 2 x 157 mm