Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX® Take IT Easy SB, TX 15 x 157 mm

Č. pol.: 05006571001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 05006571001
EAN/GTIN 4013288229144
Číslo výrobcu 05006571001
Číslo L L60020 104633
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • VDE čepeľ pre Kraftform KOMPAKT rukoväť / výmenná čepeľ systému.
  • Bleskovo rýchla výmena nožov bez potreby špeciálnych nástrojov.
  • Kusovo testované nástroje podľa normy
  • IEC 60900.
  • Skúška jednotky pri 10,000 v pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1,000 v.
  • Čierny hrot Wera poskytuje presnosť prispôsobenia a optimalizovanú ochranu proti korózii.
  • S vyhľadávačom nástrojov je to jednoduché: Farebné kódovanie podľa profilov a indikácie veľkosti lasered.
  • Šesťuholníková ochrana zabraňuje náhodnému pohybu čepele.

Výhoda:

  • Výmenný nôž Kraftform KOMPAKT VDE pre skrutky TORX®
  • Izolovaný, kus testovaný podľa IEC 60900
  • 9 mm šesťuholníkový pohon so skosením
  • S čiernym hrotom pre vysokú ochranu proti korózii a presnosť prispôsobenia
  • Vyhľadávač nástrojov vziať to ľahko: Farebné kódovanie podľa profilov a indikácie veľkosti lasered

Rozsah dodávky:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX® Take IT Easy SB, TX 15 x 157 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky