8790 A VDE nástrčný kľúč, izolovaný, s 1/4″ pohonom, 7 x 41 mm

Č. pol.: 05005934001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Číslo položky 05005934001
EAN/GTIN 4013288233844
Číslo výrobcu 05005934001
Číslo L L60020 104791
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • 1/4″ VDE zásuvky so zvýšenou bezpečnosťou vďaka žltému izolačnému jadru, ktoré je viditeľné, ak sa poškodí vonkajšia červená VDE izolačná vrstva.
  • Kusovo testované náradie acc.
  • IEC 60900 pri 10 000 V pre bezpečnú prácu pri povolenom napätí 1 000 V.

Výhoda:

  • Jednotkovo testované náradie v súlade s normou IEC 60900 pri 10 000 V na bezpečnú prácu do 1 000 V
  • Zvýšená bezpečnosť vďaka 2-zložkovej izolácii so žltým izolačným jadrom pod červenou vonkajšou izolačnou vrstvou
  • Plastový povlak chráni povrch pred poškodením

Rozsah dodávky:

  • 8790 A VDE nástrčný kľúč, izolovaný, s 1/4″ pohonom, 7 x 41 mm