8790 B Nástrčná hlavice Impaktor s připojovacím rozměrem 3/8″, 1″ x 32 mm

Č. pol.: 05005526001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Číslo položky 05005526001
EAN/GTIN 4013288227492
Číslo výrobcu 05005526001
Číslo L L60020 5256
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Nástrčná hlavice Impaktor pro použití s elektrickými nebo pneumatickými šroubováky s připojovacím rozměrem 3/8″.
  • Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Se šestihranným profilem a drážkou s otvorem.
  • Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany matice nebo hlavy šroubu než dvanáctihranný profil.
  • Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

Výhoda:

  • Pro použití s rázovými šroubováky s pneumatickým nebo elektrickým pohonem a připojovacím rozměrem 3/8″
  • Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
  • Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • S příčným vrtem a kruhovou drážkou pro upevnění zajišťovacího kolíku a zajišťovacího kroužku strojně poháněného nářadí

Rozsah dodávky:

  • 8790 B Nástrčná hlavice Impaktor s připojovacím rozměrem 3/8″, 1″ x 32 mm