Súprava bicyklov 3 A, 40 kusov

Č. pol.: 05004188001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4-6 týždňov
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
Číslo položky 05004188001
EAN/GTIN 4013288234933
Číslo výrobcu 05004188001
Číslo L L60020 104689
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Sada náradia na bicykel s račňou, bitmi, maticami a držiakom bitov v superkompaktnom kufríku.
  • Ideálny ako univerzálny spoločník s rôznymi aplikáciami skrutkovania.
  • Špeciálne extra: Súprava obsahuje dve vrecká - vrecko na kompletnú súpravu a malé mäkké vrecko na bezpečné uloženie náradia do dresu pri cestovaní.
  • Mäkká taška má ďalšie pútka na uloženie kaziet CO2(kazety nie sú súčasťou balenia).
    S praktickým náradím na reťaze (nitovač reťaze a držiak reťaze) na opravu reťazí bicyklov.
    Vysokokvalitný držiak bitov s rukoväťou Kraftform Plus na pohodlnú ergonomickú prácu.
  • Račňa na bity pre rýchlu prácu, ak pri skrutkovaní nie je možné využitie stroja alebo bežných ručných nástrojov kvôli priestorovým obmedzeniam.
  • Rýchle prepínanie medzi ľavou a pravou rotáciou a naopak pomocou prepínacej páky.
  • Rýchle otáčanie (s palcom) nad ryhovaním na rohatke hlavy.
  • Jednoduchá obsluha len jednou rukou.
  • Ergonomická račňová hlava/páka: Geometria Kraftform s dokonale tvarovanými kontaktnými plochami pre prsty.
  • Malá konštrukcia náradia pre nízke pracovné výšky vďaka priamemu držiaku bitov v hlave ráčny.
  • Malý spätný uhol 6° pre presnú prácu.
  • Robustný dizajn z plnej ocele kovanej v zápustke.
  • Krútiaci moment viac ako 65 Nm.
  • Držiak bitov Rapidaptor s rýchloupínacím puzdrom: Dá sa použiť ako nadstavec na bleskovú výmenu bitov bez pomocného nástroja, dokonca aj pri veľmi malých veľkostiach bitov, len jednou rukou.
    Bity (BTZ) so zónou BiTorsion na tlmenie špičiek zaťaženia na univerzálne použitie
  • tvrdé bity (Z) na univerzálne použitie.
    Matice Zyklop s farebným označením podľa veľkosti a vyrazením veľkosti na rýchle a jednoduché nájdenie požadovanej matice.
  • Dobrá priľnavosť vďaka vrúbkovaniu na zadnej strane pre ľahkú manipuláciu aj s mastnými rukami.
  • S guľovým záchytným dorazom.
  • Pre skrutky a matice s hlavou s vonkajším šesťhranom.
  • Vyrobené z matného chróm-vanádu.
    Plastové páky na pneumatiky vystužené sklenými vláknami umožňujú bezpečné vyrovnanie pneumatík z ráfika bez poškodenia ráfika.
  • Jedna páka na pneumatiky s vysúvačom ventilov, jedna páka na pneumatiky s držiakom ¼″ bitu.

Výhoda:

  • Kompaktná 38-dielna súprava náradia na bicykel v taške do dielne a na cesty
  • Kontrola nástrojov so zelenými blokovacími prvkami na zabezpečenie nástrojov
  • S malou mäkkou taškou na prenášanie jednotlivých nástrojov
  • S nitovačom reťaze a držiakom s vymeniteľným nitovacím kolíkom na otváranie a zatváranie reťazí bicyklov. Vhodné pre jednorýchlostné reťaze až do 12 rýchlostí
  • Nástroje pre najbežnejšie profily skrutiek pre cestné, horské a e-bicykle

Rozsah dodávky:

  • Súprava bicyklov 3 A, 40 kusov
  • 1x 8001 A bitová račňa ¼″: 1/4” x 87 mm
  • 1x držiak na 813 bitov: 1/4” x 78 mm
  • 1x 3899/4/1 Univerzálny držiak, nerezová oceľ: 1/4” x 100 mm
  • 1x univerzálny držiak 889/4/1 K Rapidaptor: 1/4” x 50 mm
  • 1x stopka nástroja 870/1 (spojovací diel): 1/4” x 25 mm
  • 2x 851/1 BTZ bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 6x 867/1 BTZ TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm
  • 2x 800/1 BTZ bity: 0,5x4x25 mm, 0,6x4,5x25 mm
  • 6x 840/1 BTZ bity: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 1x 840/1 Z bity: 8 x 25 mm
  • 5x 842/1 Z bity: 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 7x 8790 Kyklopské nástrčné hlavice HMA s 1/4″ pohonom: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm, 9x23 mm
  • 1x 9502 Páka na pneumatiky s držiakom bitov: 105 mm
  • 1x 9503 Páka na pneumatiky s vysúvačom ventilov: 105 mm
  • 1x 9513 Nitovač reťaze: 9513 Reťazový nitovač
  • 1x 9512 Háčik na upevnenie reťaze: 9512 Háčik na upevnenie reťaze
  • 1x 9481 Taška na náradie: 203 x 85 mm
  • 1x 9480 puzdro na zips: 90 x 135 mm
  • 1x pásik na suchý zips 120: 120 x 50 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky