8767 A HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″, TX 40 x 100 mm

Č. pol.: 05003372001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 05003372001
EAN/GTIN 4013288186942
Číslo výrobcu 05003372001
Číslo L L60020 4497
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 1/4″ a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Výhoda:

  • Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
  • Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
  • Chromvanadová ocel, matně chromovaná

Rozsah dodávky:

  • 8767 A HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″, TX 40 x 100 mm