Plochý Dotek M2,5 ST D2 l7,8

Č. pol.: 03560027
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
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
Druh produktu Merací snímač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 03560027
EAN/GTIN 7630041114317
Číslo výrobcu 03560027
Číslo L L41140 225

Popis

Prevedenie:

  • Materiál: Ocel
  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Průměr [mm]: 2
  • Délka sondy [mm]: 7,8

Popis:

M2.5 Měřicí destička s rovnou měřicí plochou, ocel, Ø 2 mm, L = 7,8 mm