1/2″ klíč CROW-FOOT pro těžké stroje SW 1 13/16″ D.85mm

Č. pol.: 03501069
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 03501069
EAN/GTIN 4018754198177
Číslo výrobcu 03501069
Číslo L L60010 4750
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Pre obzvlášť vysoké zaťaženie, napr. skrutkové spoje z nehrdzavejúcej ocele
  • Plné využitie čeľustí kľúča v kombinácii so štandardnými račňami alebo momentovými kľúčmi s pevným štvorhranom
  • chrómovaná

Charakteristika:

  • a: 16 mm
  • Dĺžka mm (L): 85 mm
  • S: 49,6 mm
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 1/2″
  • Hmotnosť: 400g
  • Šírka naprieč plochami [palec]: 1 13/16 ″
  • šírka mm (b): 84 mm