1/2″ šroubovací bit L.55mm

Č. pol.: 03110030
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 03110030
EAN/GTIN 4018754102013
Číslo výrobcu 03110030
Číslo L L60010 1472
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Pre vnútorné skrutky TORX ®
  • s otvorom v hrote pohonu (TORX® Tamper Resistant)
  • 1/2″ štvorhranný pohon
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ

Charakteristika:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 17 mm
  • Dĺžka mm (L): 55 mm
  • Výstupný profil: TORX®
  • Veľkosť výstupného profilu: T30
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 1/2″
  • Hmotnosť: 71g