Kalhoty s kapsami na stehnech HARDWEAR Toledo, Pánské, námořní modrá, Velikost 82C43

Č. pol.: 03079-010-01 82C43
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
Číslo položky 03079-010-01 82C43
EAN/GTIN 5707209201041
Číslo výrobcu 03079-010-01 82C43
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné trojité prešívané švy na nohách a v rozkroku predlžujú životnosť výrobku
  • Nastaviteľná slučka kladiva
  • Vrecko na stehno s textilnými výstuhami CORDURA® a klapkou na suchý zips
  • Skladací batoh na pravidlá a vrecko na pero Cordura®
  • zlepšuje viditeľnosť prostredia pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Pútka na opasok
  • Zips lietať
  • Predné vrecká
  • Vrecko na mince
  • Zadné vrecká, vystužené a s chlopňou so suchým zipsom
  • Slučka kladiva, nastaviteľná
  • Vrecko na stehno so spevnenými tkanými výstuhami CORDURA® a chlopňou so zapínaním na suchý zips
  • Vrecko na stehno s chlopňou a nastaviteľným zapínaním na suchý zips
  • Taška na pero z látky CORDURA®
  • Skladacia taška na rule z látky CORDURA®
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 310 g / m²
  • Plátenná štruktúra s stretch efektom.
  • Dĺžka kroku: 82 cm / 32 palcov
  • obvod pásu: Dĺžka kroku: 82 cm / 32 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlička pri nízkej teplote, max. 110 °C
  • toleruje normálne čistenie