Popis:
	
	
                
                    
		LED pracovné svetlo s dlhou životnosťou a 12000 lúmenmi a voliteľným ovládaním svetla CEZ BLUETOOTH.
NOVA 12 je extrémne výkonný a energeticky úsporný LED pracovné svetlo s univerzálnou funkčnosťou. Ideálne pre profesionálov vo všetkých pracovných prostrediach.
Je vybavený 5 m dlhým gumovým káblom H07RN-F.
NOVA 12 je určená na použitie v drsných pracovných prostrediach. Stupeň ochrany IP67 zaručuje dlhá životnosť a odolnosť voči vode a prachu.
Vďaka svojej robustnosti vydrží drsné, mokré a špinavé podmienky, takže je vhodný na prácu vonku za každého počasia.
Pomocou vstavanej funkcie ovládania svetla BLUETOOTH môžete súčasne ovládať až štyri pracovné svetlá LED.
Ovládanie svetla BLUETOOTH tiež umožňuje zapnutie a vypnutie lampy a nastavenie svetelného výkonu podľa príslušnej pracovnej úlohy.
Aplikácia ovládania svetla BLUETOOTH je ideálna na prácu s jedným alebo viacerými ťažko prístupnými svietidlami, ako sú napríklad svietidlá namontované na STATÍVE SCANGRIP statív.
Pre tých, ktorí chcú rozptýlené svetlo, je možné difuzér zakúpiť ako doplnok a jednoducho pripevniť kliknutím.
SCANGRIP ponúka širokú škálu príslušenstva na zlepšenie funkčnosti LED pracovné svetlo pre všetky typy pracovných situácií.
Vďaka vysoko efektívnemu 200 LED multi-LED dizajnu ponúka NOVA 12 nastaviteľný svetelný výkon až neuveriteľných 12000 lúmenov.
Nastavenie OptiLight poskytuje osvetlenie (LUX) potrebné v typickej pracovnej situácii a poskytuje optimálne svetlo jednoduchým dotykom.
Tento LED-pracovné svetlo ponúka konštantný svetelný výkon meraný podľa európskej normy EN 13032-1.
Prečo si vybrať NOVA 12
Výkonné LED diódy s svietivosťou 12000 lúmenov pracovné svetlo pre všetky pracovné prostredia.
Nastavenie OptiLight pre optimálne svetlo jediným dotykom.
Ovládanie svetla Bluetooth pre jednoduché ovládanie až štyroch pracovných svetiel LED.
Certifikácia IP67 zaručuje odolnosť a odolnosť voči vode a prachu.
Certifikované pre náročnú prevádzku.
52% recyklovaný materiál.
Až 5 rokov záruka.
K dispozícii sú náhradné diely.
Príslušenstvo - kompatibilné so širokou škálou príslušenstva pre zvýšenie funkčnosti.
SCANGRIP PRE ŽIVOT.
Prelomový prístup, ktorý sa zameriava na znovuobjavenie dizajnu a funkčnosti pracovných svetiel LED a maximalizáciu energetickej účinnosti na maximum.
S dôrazom na udržateľnosť sa preceujú tradičné normy a prekročia sa limity, aby sa predĺžila životnosť riešení osvetlenia.
                
                
            
                
	
		Charakteristika:
	
	
                
                    
		- PowerSource: Kábel
 - Kábel: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
 - Vstup kábla: 196.9 palca/H07RN-F 3G1.0mm2
 - Prevádzkové napätie AC: 100 – 240 V.
 - Max. Príkon: 81
 - Nastaviteľný svetelný výstupný hlavný prúd : 6 krokov
 - Hlavný zdroj svetla: Vysoko efektívny multi-LED dizajn s 200 LED diódami
 - Hlavný uhol lúča: 110°
 - Hlavné CCT: 5700
 - CRI hlavná: RA > 80
 - Nastavenie_OptiLight: 200 lux@4 m (EN-12464-2)
 - LuminousFluxMinMain: 1200
 - LuminousFluxMaxMain: 12000
 - ImpactProtection: IK07
 - IngressProtection: IP67
 - ROGUH_Service: Áno
 - Funkčnosť teplotnej clony: -25 až +40 °C
 - Prevádzková_teplota_F.: +14 až +104 °F