ŽIARIČE NOVA 6 C + R.

Č. pol.: 03.6205CH.A
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
Číslo položky 03.6205CH.A
EAN/GTIN 5708997007822
Číslo výrobcu 03.6205CH.A
Číslo L L01540 100206
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

Dlhotrvajúci, dobíjateľný LED pracovné svetlo s 6000 lúmenmi.

NOVA 6 C + R je odolný prenosný LED pracovné svetlo navrhnutý pre profesionálov, ktorý ponúka silný svetelný výkon 6000 lúmenov pre rôzne pracovné prostredia.

DUÁLNY SYSTÉM 2 v 1 NOVEJ 6 C + R znamená, že ho možno použiť s 5 m dlhým gumovým napájacím káblom alebo cez akumulátorová prevádzka, čo umožňuje väčšiu flexibilitu pri práci.
Funkcia rýchleho pripojenia a odpojenia umožňuje bezproblémový prechod medzi káblovým a bezdrôtovým ovládaním.

NOVA 6 C+R je navrhnutá pre použitie v náročných pracovných podmienkach a je extrémne odolná voči vode a prachu (IP67).
Vstavaná rukoväť na prenášanie a flexibilný držiak umožňujú jednoduchú prepravu a montáž na STATÍV SCANGRIP statív, vďaka čomu je svietidlo vhodné pre širokú škálu pracovných prostredí.
Pre tých, ktorí chcú difúzne svetlo, môže byť difúzor zakúpený ako doplnok, ktorý ponúka všestrannosť a prispôsobivosť pre všetky typy pracovných situácií.

NOVA 6 C + R je vybavená vysoko efektívnym multi-LED dizajnom s 120 LED diódami a poskytuje až 6000 lúmenov pre výkonné a rovnomerné osvetlenie.
pracovné svetlo má tiež samostatný displej pre prevádzkový čas a stav nabitia batérie.
Vďaka nastaveniu OptiLight poskytuje osvetlenie (LUX), ktoré je potrebné v typickej pracovnej situácii, čím zabezpečuje optimálne svetlo a doba chodu jednoduchým dotykom.
Okrem toho poskytuje konštantný svetelný výkon meraný podľa európskej normy EN 13032-1.

Prečo si vybrať NOVA 6 C + R.
Prenosný LED pracovné svetlo pre jednoduchú prepravu.
DUÁLNY SYSTÉM 2 v 1: Drôtová a bezdrôtová prevádzka pre väčšiu flexibilitu.
Vysoko efektívny dizajn s viacerými LED diódami s až 6000 lúmenmi.
Nastavenie OptiLight pre optimalizované svetlo a doba chodu jediným dotykom.
Odolný, vodotesný a prachotesný dizajn (IP67) pre náročné pracovné podmienky.
Certifikované pre náročnú prevádzku.
Dvojaký monitoring teploty na ochranu lampy a akumulátor.
Min. 1000 nabíjacie cykly.
47% recyklovaný materiál.
Až 5 rokov záruka.
K dispozícii sú náhradné diely.
Príslušenstvo - kompatibilné s rôznymi doplnkami pre zvýšenie funkčnosti.

SCANGRIP PRE ŽIVOT.
Prelomový prístup, ktorý sa zameriava na znovuobjavenie dizajnu a funkčnosti pracovných svetiel LED a maximalizáciu energetickej účinnosti na maximum.
S dôrazom na udržateľnosť sa preceujú tradičné normy a prekročia sa limity, aby sa predĺžila životnosť riešení osvetlenia.

Charakteristika:

  • Typ batérií: Li-ion (min. 1000 nabíjacie cykly)
  • Zdroj napájania: Káble - nabíjateľné
  • Napätie batérie: 18
  • Kapacita batérie: 3200
  • Kábel: 5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F.
  • Vstup kábla: 196.9 in / 2x0.75 mm2 H05RN-F.
  • nabíjačka v cene: Áno
  • Nabíjacie napätie DC: 24
  • čas nabíjania: 3,5
  • Prevádzkový čas OptiLight h: 4,5
  • Prevádzková doba pri maximálnom jasu: 1,5
  • Prevádzkový čas do: 15
  • Max. Spotreba energie: 37
  • Možnosť nastaveniaLightOutputMain: 6 krokov
  • LightSourceMain: Vysoko efektívny multi-LED dizajn s 120 LED diódami
  • BeamAngleMain: 110°
  • CCTMain: 5700
  • CRIMain: RA > 80
  • Nastavenie_OptiLight: 200 lux@2 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 600
  • LuminousFluxMaxMain: 6000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP67
  • ROGUH_Service: Áno
  • Funkčnosť teplotnej clony: -10 až +40 °C
  • Prevádzková_teplota_F.: +14 až +104 °F

Vhodné výrobky