Popis:
JEDNODUCHO SA PRIPOJTE K INTELIGENTNÉMU KONEKTORU SCANGRIP PRE VŠETKY 18 V/20 V BATÉRIE
Inteligentný KONEKTOR je navrhnutý tak, aby používal 18V / 20V batérie na pracovných svetlách SCANGRIP CONNECT.
Bez ohľadu na to, akú značku elektrického náradia preferujete, SCANGRIP vyvinul jedinečný KONEKTOR pre každú značku, ktorý sa hodí pre akumulátory 18V/20V.
Stačí pripojiť KONEKTOR k pracovné svetlo, pripojiť batériu a ste pripravení na použitie.
Čo je BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM BATÉRIE?
BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM BATÉRIE chráni akumulátor a zaisťuje jeho bezpečné používanie.
Bezpečnostný systém je vybavený automatickou ochranou proti vybitiu, ochranou proti preťaženiu a monitorovaním teploty. To znamená, že môžete použiť 18 v/20 v akumulátor znova a znova bez toho, aby ste ho poškodili.
KONEKTORY SCANGRIP testuje TÜV Rheinland.
Každý KONEKTOR sa predáva pod samostatnými číslami položiek a je individuálne prispôsobený príslušnej značke elektrického náradia.