KONEKTOR DEWALT

Č. pol.: 03.6142C
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
Číslo položky 03.6142C
EAN/GTIN 5708997361429
Číslo výrobcu 03.6142C
Číslo L L01540 29
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

JUST CONNECT WITH SCANGRIP SMART CONNECTOR FOR ALL 18 V ACCU PACKS SMART CONNECTOR pro použití 18 V ACCU packů na pracovních světlech SCANGRIP CONNECT. Bez ohledu na to, které značce elektrického nářadí dáváte přednost, například MILWAUKEE, DEWALT nebo MAKITA, společnost SCANGRIP vyvinula pro každou značku vlastní KONEKTOR, který je vhodný pro 18V-AKKU akumulátory. Jednoduše připevněte KONEKTOR k pracovnímu světlu, zapojte AKKU a můžete začít.Co je to AKKU -SECURITY SYSTEM? BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM BATERIE chrání baterii a zajišťuje její bezpečné používání. Bezpečnostní systém je vybaven automatickou ochranou proti vybití, ochranou proti přetížení a sledováním teploty, takže můžete svůj 18 V KONEKTOR používat opakovaně, aniž by došlo k jeho poškození.KONEKTORY SCANGRIP jsou testovány společností TÜV Rheinland. Každý KONEKTOR se prodává pod samostatnými čísly dílů a je individuálně navržen pro každou značku elektrického nářadí. Použijte konektor, který odpovídá vašemu balení 18-V-AKKU: BERNER 18-V-AKKU - 03.6155C BOSCH 18-V-AKKU - 03.6140C BOSCH GREEN 18-V-AKKU - 03.6141C DEWALT 18-V-AKKU - 03.6142C EINHELL 18-V-AKKU - 03.6143C FEIN 18-V-AKKU - 03.6144C FESTOOL 18-V-AKKU - 03. 6153C FLEX 18-V-BATERIE - 03.6145C HAZAT 18-V-BATERIE - 03.6146C HIKOKI 18-V-BATERIE - 03.6147C INGERSOLL 18-V-BATERIE - 03.6152C MAKITA 18-V-BATERIE - 03. 6148C MILWAUKEE 18-V BATERIE - 03.6149C RIDGID 18-V BATERIE - 03.6154C SNAP-ON 18-V BATERIE - 03.6151C WÜRTH 18-V BATERIE - 03.6150C