Osvětlovací hlavice DUO CONNECT

Č. pol.: 03.6111C
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Stolové svietidlo/pracovné svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 03.6111C
EAN/GTIN 5708997006986
Číslo výrobcu 03.6111C
Číslo L L01540 32
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

  • PROUDOVÉ SVĚTLO SE DVĚMA SVĚTELNÝMI HLAVAMI
  • Extrémně výkonné pracovní světlo,Nové DUO CONNECT je vzhledem k extrémně vysokému světelnému výkonu až 2500 lumenů mimořádně cenově dostupné pracovní světlo
  • Světelný výkon lze nastavit ve dvou úrovních, 50 % a 100 %, v závislosti na daném úkolu
  • DUO CONNECT je kompatibilní s 18V bateriovým systémem METABO / CAS a všemi ostatními 18/20V bateriemi. akumulátorů předních značek elektrického nářadí pomocí SCANGRIP CONNECTOR
  • Kromě toho lze SCANGRIP POWER SUPPLY připojit také přímo a svítit tak neomezeně
  • Multifunkční reflektor se dvěma flexibilními světelnými hlavami
  • Díky dvěma flexibilním světelným hlavám poskytuje DUO CONNECT osvětlení z jakéhokoli úhlu, které potřebujete pro svou práci
  • Obě hlavy svítidla lze otáčet ve dvou osách, což znamená, že hlavy svítidla lze otáčet nezávisle na sobě ve všech směrech, což umožňuje zcela flexibilní umístění světelného zdroje
  • Po složení je DUO CONNECT velmi kompaktní a praktický
  • DUO CONNECT lze umístit na podlahu, s bateriovou základnou sloužící jako stojan
  • Skládací kovový hák slouží jako flexibilní závěs
  • Pro výškové polohování lze DUO CONNECT vybavit 2 m dlouhým závěsným zařízením SCANGRIP TRIPOD, obj. čís. - Ne 03.5685 kompatibilní
  • // Neobsahuje baterii.

Charakteristika:

  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Napětí baterie: 18 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní doba až: 9.5 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 108 W
  • Světelný tok: 1250 lm - 2500 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 900 - 1800
  • Teplota barev (CCT): 6500 K
  • Třída ochrany: IP 30
  • Úhel paprsku: 180°

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka