Držák bezpečnostní přilby I-VIEW

Č. pol.: 03.5797
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
Druh produktu Držiak ochrany hlavy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 03.5797
EAN/GTIN 5708997357972
Číslo výrobcu 03.5797
Číslo L L01030 155
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

  • Na většině stavenišť je povinné nosit při práci ochrannou přilbu
  • Abyste mohli využívat výhod špičkového světlometu I-VIEW i při nošení přilby, vyvinuli jsme držák, pomocí kterého lze čelovku I-VIEW připevnit přímo na přední část přilby
  • Společně s držákem obdržíte 3 kusy samolepicích montážních destiček
  • Montážní destička má pod odtrhávací páskou velmi silné lepidlo a připevňuje se na bezpečnostní přilbu
  • Čelovka I-VIEW se nacvakne přímo na držák bez dalších upevňovacích prvků a lze ji z držáku snadno sejmout pro jiné použití
  • Držák je flexibilní a umožňuje, úhel svícení o 150° pro dosažení optimálního úhlu svícení
  • Držák je vhodný pro světlomet I-VIEW, č. výr. - č. 03.5626, stejně jako pro světlomet NIGHT VIEW s bílým a červeným světlem, č. výr. 03.5438, a světlomet I-MATCH 3 s 5 barevnými teplotami, č. výr. 03.5656.

Vhodné výrobky