MUTIMATCH 8 CONNECT žiarič

Č. pol.: 03.5676C
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
Číslo položky 03.5676C
EAN/GTIN 5708997356760
Číslo výrobcu 03.5676C
Číslo L L01540 100190
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

CRI+ LED pracovné svetlo S BLUETOOTH, CCT SKENOVANIE A VYMENITEĽNÝ BATÉRIOVÝ SYSTÉM PRE DETAILNÚ PRÁCU
Výkonný pracovné svetlo MULTIMATCH 8 CONNECT ponúka až 8000 lúmenov a je vhodný na kontrolu veľkých plôch pri leštení, lakovaní, čistení a farebnej matching.
MULTIMATCH 8 CONNECT je kompatibilný s KONEKTOROM SCANGRIP so všetkými 18 v/20 v batériami popredných výrobcov elektrických nástrojov.
Okrem toho je možné PRIPOJIŤ Power NAPÁJACÍ ZDROJ pre priame napájanie, čo umožňuje svietidlo k dispozícii neobmedzene.
pracovné svetlo má jedinečnú funkciu SKENOVANIA CCT, ktorá vám pomôže nájsť ideálnu teplotu farieb pre vašu prácu.
Vďaka tejto funkcii svietidlo prechádza celým spektrom farebnej teploty (2500 k až 6500K) a je možné ho uzamknúť, keď sa nájde optimálna teplota.

To zaručuje presné zladenie farieb a detekciu defektov farieb.

5-stupňový stmievač umožňuje nastaviť svetlo na päť rôznych úrovní.

Pomocou aplikácie BLUETOOTH Lighting Control môžete ovládať a nastavovať svetelný výkon aj teplotu farieb, čo umožňuje pohodlnú a flexibilnú správu nastavenia osvetlenia.

Zvýšená funkčnosť s príslušenstvom
Príslušenstvo kupujte samostatne, aby ste mohli rozšíriť funkčnosť vášho pracovné svetlo.
DIFÚZOR SCANGRIP zmäkčuje svetlo a zabraňuje vzniku tvrdých tieňov.
S WHEELSTAND SCANGRIP môžete svietidlo jednoducho presunúť na ľubovoľné miesto a dokonca pridať druhý pracovné svetlo na osvetlenie zospodu.
Zvýšte trvanlivosť a odolnosť pracovné svetlo voči vode výberom voliteľného krytia IP.
Toto prídavné príslušenstvo zvyšuje stupeň ochrany z IP30 na IP54 s KONEKTOROM/batériou.
S pokrytím IP môžete s istotou zvládnuť akúkoľvek detailnú prácu bez ohľadu na ťažké podmienky a prostredie.
Pri použití napájacieho zdroja je stupeň ochrany IP65.

Prečo by ste si mali vybrať MULTIMATCH 8 CONNECT
Výkonný, dobíjateľný LED pracovné svetlo s až 8000 lúmenmi pre detailnú prácu a nastavenie farieb.
Kompatibilný so všetkými 18 v/20 v batériami všetkých popredných značiek elektrických nástrojov pomocou príslušného konektora SCANGRIP.


Funkcie SKENOVANIA CCT: Automatické posúvanie celého spektra farebnej teploty (2500 k až 6500K) pomocou ovládania svetla LUETOOTH.

Dizajn modelu MULTIMATCH 8 CONNECT je jedinečný a chránený dizajnovým RCD č. 213346.
Riešenia osvetlenia pre lakovací priemysel
Najkomplexnejšie a najsofistikovanejšie riešenia osvetlenia pre lakovací priemysel sú určené na prispôsobenie farieb, detailnú prácu a všeobecnú maľbu a môžu byť použité všade tam, kde je potrebné skontrolovať lakovaný povrch.

CRI+ pre presné prispôsobenie farieb
V našich riešeniach osvetlenia pre lakovací priemysel používame pojem CRI+, ktorý je definovaný ako priemer všetkých 15 R hodnôt.
Toto je jediná správna definícia hodnoty CRI, ktorú možno použiť na presné a spoľahlivé zisťovanie farieb.

Charakteristika:

  • Zdroj napájania: CONNECT
  • Hmotnosť batérie (g): 38,4
  • Maximálna spotreba energie: 78
  • Možnosť nastaveniaLightOutputMain: 5 krokov
  • LightSourceMain: ULTRA VYSOKÁ CRI+ COB LED
  • BeamAngleMain: 110°
  • CCTMain: 6500
  • CRIMain: RA > CRI+ 96
  • LuminousFluxMinMain: 800
  • LuminousFluxMaxMain: 8000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP65
  • Funkčnosť teplotnej clony: −10 °C až +40 °C
  • Prevádzková_teplota_F.: 14 °F až 104 °F

Vhodné výrobky