Popis:
Multifunkční LED svítilna pro jakoukoli detailní práci
UNIMATCH je nepostradatelným společníkem pro profesionály, kteří hledají univerzální řešení osvětlení.
Svojí důmyslnou konstrukcí se UNIMATCH plynule spojuje v čelovku a praktickou tužkovou svítilnu a nabízí všestrannost a pohodlí v jednom účinném nástroji.
Má vynikající vlastnosti podání barev CRI+ pro sladění barev a poskytuje až 150 lumenů ve dvou úrovních, 50 % a 100 %.
Kromě hlavního světla má i bodové světlo, které dodává 75 lumenů.
Jedinečnou funkcí svítilny UNIMATCH je funkce plynulého nastavení CCT, která umožňuje ručně najít přesně tu správnou teplotu barev pro daný úkol.
Otočením červeného otočného knoflíku na boku svítilny nastavíte barevnou teplotu v rozsahu od 2500 K do 6500 K.
Multifunkční a kompaktní pracovní světlo
Svými měkkými zaoblenými hranami a jemným designem je čelovka moderní a funkční zároveň. K tomu se přidává její superlehké pouzdro o hmotnosti pouhých 50 g, které nabízí maximální pohodlí při používání.
Čelovka UNIMATCH má navíc vestavěný magnet a kapesní klip, který usnadňuje přepravu pracovního světla.
Pozoruhodná flexibilita čelovky UNIMATCH z ní činí neocenitelný nástroj pro detailní práci.
Přeměňte ji na hands-free čelovku jednoduchým připevněním na čelenku.
Otočením svítilny o 360° najdete ideální úhel svícení.
Připevněte ji na čepici pomocí přiloženého držáku pro větší pohodlí. Kromě toho lze UNIMATCH použít jako tužkovou svítilnu k odhalení škrábanců, děr a vírů.
Proč byste si měli vybrat UNIMATCH
Dobíjecí LED čelovka a tužková svítilna v jednom.
Funkce plynule nastavitelné CCT: Nastavitelná teplota barev (2500K až 6500K) otáčením červeného knoflíku na boku svítilny.
Vydává až 150 lumenů ve dvou úrovních, 50 % a 100 %.
Připevnění na víčko pomocí přiloženého montážního držáku.
Kompaktní a velmi lehká.
Svítidla pro lakýrníky
Svítidla pro lakýrníky jsou nejkomplexnější a nejdokonalejší svého druhu na světě a jsou vhodná pro porovnávání barev, detailů a obecné lakýrnické práce a lze je použít všude tam, kde je třeba zkontrolovat lakovaný povrch.
CRI+ pro přesné rozpoznání barev
V našich světelných řešeních pro malířský průmysl používáme termín CRI+, který je definován jako průměr všech 15 hodnot R.
Jedná se o jedinou správnou definici hodnoty CRI, kterou lze použít pro přesné a spolehlivé rozpoznání barev.
Charakteristika:
- Kábel: 1 m USB na USB typu C
- Nabíjacie napätie DC: 5
- Maximálna spotreba energie: 1,9
- Nastaviteľný svetelný výkon Hlavný: 2 stupne
- Uhol vyžarovania hlavného lúča: 115°
- CCT hlavný: 6500
- CRI hlavný: Ra > 95
- Svetelný tok min. hlavný: 75
- Svetelný tok Max. hlavný: 150
- Svetelný tok Max. sekundárny: 75
- Ochrana proti nárazu: IK07
- Ochrana proti prieniku: IP65
- Prevádzková teplota: -10 °C až +40 °C
- Nastaviteľná CCT hlavná: CCT Plynulý