OSVETLENIE 2-STĹPKOVEJ TRUBICE

Č. pol.: 03.5225
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
Číslo položky 03.5225
EAN/GTIN 5708997352250
Číslo výrobcu 03.5225
Číslo L L01030 15
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

Univerzálne riešenie osvetlenia typu všetko v jednom pre 2-stĺpové a mobilné stĺpové výťahy

LINE LIGHT 2 POST je prvé univerzálne univerzálne riešenie osvetlenia na svete, vhodné pre všetky 2-stĺpové a mobilné stĺpové výťahy bez ohľadu na model.
Stáva sa integrovanou súčasťou zdvíhacej plošiny a je jednoduchá a jednoduchá na inštaláciu.
Vyhnú sa vrtom vo výťahovej konštrukcii a získajú úplne flexibilné riešenie osvetlenia výťahu, ktoré je vždy po ruke a môže byť použité v prípade potreby.

LINE LIGHT 2 POST ponúka oveľa viac svetla ako bežné 36W žiarivky.
LINE LIGHT 2 POST spája svetlo s uhlom lúča 75°, čo poskytuje extrémne jasné a silné osvetlenie celej pracovnej oblasti.
To znamená, že počas práce sa zabráni oslneniu a svetlo sa dá ľahko otočiť, aby sa dosiahol optimálny uhol osvetlenia.

Vďaka špirálovému káblu s dĺžkou 5 m a silným magnetickým držiakom možno svietidlo ľahko použiť na osvetlenie celého vozidla a podnosu, alebo ako špeciálne svietidlo na osvetlenie priestoru motora alebo podbehov kolies.

Extrémne robustné a odolné voči nárazom riešenie osvetlenia.

LÍNIOVÉ SVETLO sa skladá z uzavretého extrudovaného akrylového profilu (PMMA) so zabudovaným hranolom obsahujúcim LED dosku a koncové kryty vyrobené z čierneho eloxovaného hliník.
Je extrémne robustný, nárazuvzdorný a vodotesný (IP67), aby odolal vlhkým a špinavým podmienkam v dielni.
Technická životnosť LED diód je najmenej 100,000 hodín.

LINE SVETLO 2 STĹP sa skladá z 2 kusov LINE SVETLA 75 osvetľovacích jednotiek s 96 SMD LED s priemery 25mm a dĺžkou 770mm vrátane 8 metrov kábla, 25W napájací zdroj s 5m káblom, Schuko Plug a LINE LIGHT stmievač.

Každá osvetľovacia jednotka je dodávaná s 1 m špirálovým káblom, ktorý je rozšírený na 5 m s magnetickou spojovacou skrinkou.
Obsahuje 2 silné magnetické držiaky klipov pre flexibilné zavesenie.

Prečo by ste mali zvoliť LINE LIGHT 2-POST.
Vhodné pre všetky 2-stĺpové a mobilné stĺpové výťahy, bez ohľadu na typ.
Určené na montáž na existujúce zdvíhacie plošiny.
Integrovaná časť zdvíhacej plošiny.
Jednoduchá a nekomplikovaná montáž.
V konštrukcii výťahu nie sú žiadne otvory.
Zahŕňa funkciu stmievania.

Dizajn LINE LIGHT 2-POST je jedinečný a chránený dizajnom EU RCD č. 1882523.

Charakteristika:

  • Zdroj napájania: 24 V
  • Kábel: 8 m / H03VV-F 2x 0.5 mm2
  • Prevádzkové napätie AC: 24 V DC
  • Max. Príkon: 24
  • Hlavný uhol lúča: 75°
  • Hlavné CCT: 6000
  • CRI hlavná: >RA 80
  • IlluminanieMaxMain: 2000
  • LuminousFluxMaxMain: 1250
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP67
  • Funkčnosť teplotnej clony: −10 °C až +40 °C

Vhodné výrobky