• Položky služby nie je možné objednať samostatne, ale musia byť pridané k príslušnej položke.

Akreditovaná kalibrace (např. DAkkS) Sada nastavovacích kroužků (možnost 4), Maximální ⌀: 13mm

Č. pol.: 028490 13
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Doba spracovania cca 3-4 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

akreditované Áno
maximálny priemer 13 mm
vhodné pre Nastavovací krúžok
Druh produktu Kalibrácia

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 028490 13

Popis

Prevedenie:

Všeobecné informácie:
Kalibrácia je nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia kvality. Ako váš partner pre kalibráciu vašich meracích a testovacích nástrojov sa postaráme o celý proces vrátane bezpečnej prepravy. Garantujeme pritom kalibráciu v súlade s normami, v súlade so všetkými príslušnými predpismi a štandardmi vašej spoločnosti.

Akreditovaná kalibrácia:
Akreditované kalibračné laboratóriá sú napojené na vnútroštátne normy prostredníctvom referenčných noriem „krátkou cestou“. DAkkS (nemecký akreditačný orgán) a iné európske akreditačné orgány posudzujú, potvrdzujú a monitorujú odbornú spôsobilosť týchto orgánov ako nezávislej inštitúcie. Pravidelnou kontrolou procesov a implementáciou kalibračného procesu správnym metrologickým spôsobom sa môžete spoľahnúť na výsledky merania. Okrem akreditovaných kalibračných laboratórií v Nemecku spolupracujeme aj s belgickými akreditovanými kalibračnými laboratóriami, takže vo výnimočných prípadoch vydávame aj certifikát belgického akreditačného orgánu (certifikát BELAC). Prostredníctvom mnohostranných dohôd medzi ILAC a EA, ako aj akreditačnými orgánmi krajín sú kalibračné certifikáty DAkkS a kalibračné certifikáty BELAC medzinárodne uznávané, platné a overené auditom. Vyhnete sa tak nákladným viacnásobným akreditáciám.

Výhoda:

  • Najvyššia spoľahlivosť a najvyšší štandard pod národnými normami.
  • Medzinárodné uznanie.
  • Pod dohľadom štátu.
  • Priamo zaručená vysledovateľnosť podľa národných noriem.
  • Splnenie povinnosti pre všetky spoločnosti v automobilovom priemysle a ich dodávateľov v súlade s normou IATF 16949:2016.
  • Vysoká úroveň bezpečnosti.

Odporúčanie:

Odborné ošetrenie a pravidelné prekalibrovanie môžu predĺžiť životnosť vášho testovacieho zariadenia a chrániť vás pred škodami a nadmerným opotrebovaním. Dôležité v tejto súvislosti: Komplexné školenia zamestnancov v oblasti manipulácie s meracími a skúšobnými prostriedkami.

Poznámka:

Kalibračnú službu je možné objednať len v spojení s príslušným výrobkom. Ktorý kalibračný servis je možný pre ktorý výrobok je uvedené na každom z kalibrovateľných meracích prostriedkov.

Vhodné výrobky