TPS 16000 S Kombinované ponorné čerpadlo

Č. pol.: 0251600000
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
Číslo položky 0251600000
EAN/GTIN 4003665502335
Číslo výrobcu 0251600000
Číslo L L01750 10
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Multifunkční použití jako ponorné čerpadlo na čistou nebo znečištěnou vodu
  • Pro odčerpávání, vyprazdňování a cirkulaci čisté a znečištěné vody z nádob, nádrží nebo zatopených sklepů
  • Pro zavlažování zahrady z vodních nádrží
  • Při provozu s čistou vodou mělké sání do 1 mm
  • Jednoduché a pohodlné nastavení patky čerpadla na požadovanou funkci
  • Dvojitý těsnicí systém pro ochranu čerpadla v silně znečištěné vodě
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Nastavitelný plovákový spínač pro automatický provoz
  • Jednoduché přepnutí z automatického provozu s plovákovým spínačem na ruční provoz pro mělké sání
  • Kryt z nárazuvzdorného plastu
  • Vhodné jako ponorné čerpadlo na znečištěnou vodu pro hrubé nečistoty do velikosti zrna 30 mm
  • Ergonomické držadlo pro pohodlné přenášení

    Rozsah dodávky
  • Uhlová přípojka s multiadaptérem, plovákový spínač.

Charakteristika:

  • Rozměry: 245 x 179 x 360 mm
  • Počet oběžných kol: 1
  • Tlaková přípojka: 1 1/2″ Vnitřní závit
  • Hmotnost: 7.8 kg
  • Délka kabelu: 10 m
  • Max. Tlak: 0.95 bar
  • Max. Hloubka ponoření: 7 m
  • Max. Výška dodávky: 9.5 m
  • Max. Průtok: 16000 l/h
  • Max. Velikost zrna do: 30 mm
  • Jmenovitý příkon: 970 W
  • Kryt čerpadla: Plast
  • Třída krytí IP: IP X8