3/8″ Klíč CROW-FOOT pro těžké stroje SW 1 7/16″ D.66,5mm

Č. pol.: 02501062
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 02501062
EAN/GTIN 4018754198153
Číslo výrobcu 02501062
Číslo L L60010 4747
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Pre obzvlášť vysoké zaťaženie, napr. skrutkové spoje z nehrdzavejúcej ocele
  • Plné využitie čeľustí kľúča v kombinácii so štandardnými račňami alebo momentovými kľúčmi s pevným štvorhranom
  • chrómovaná

Charakteristika:

  • a: 11 mm
  • Dĺžka mm (L): 66,5 mm
  • S: 39,6 mm
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 3/8″
  • Hmotnosť: 172g
  • Šírka naprieč plochami [palec]: 1 7/16 ″
  • šírka mm (b): 66 mm