Klíč 3/8″ CROW-FOOT SW 7/16″ D.32mm

Č. pol.: 02500028
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
Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 02500028
EAN/GTIN 4018754004621
Číslo výrobcu 02500028
Číslo L L60010 101
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

CROW-FOOT-Schlüssel 540a CodeNr.02500028
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 7/16 Innenvierkant 3/8 Lmm 32 Bmm 22,2 Amm 6,3 Smm 17,2 Gewicht g 34 Packnorm (Stück) 1
Vlastnosti:
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ

Charakteristika:

  • a: 6,3 mm
  • Dĺžka mm (L): 32 mm
  • S: 17,2 mm
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 3/8″
  • Hmotnosť: 34g
  • Šírka naprieč plochami [palec]: 7/16 ″
  • šírka mm (b): 22,2 mm