3/8″ VDE nástrčný klíč SW 20mm D.52mm

Č. pol.: 02380020
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
  • Pohonný štvorhran: 3/8
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
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 02380020
EAN/GTIN 4018754253579
Číslo výrobcu 02380020
Číslo L L60010 6059
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Dvojitý šesťhran s profilom AS-Drive
  • 3/8″ štvorhranný pohon
  • VDE izolácia do 1 000 V
  • Izolácia podľa IEC 60900-AC 1 000 V / DC 1 500 V
  • Vysoko výkonná chrómovaná oceľ HPQ®

Charakteristika:

  • d1: 31,2 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • Dĺžka mm (L): 52 mm
  • Výstupný profil: Dvojitý šesťhranný pohon AS
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 3/8″
  • t1: 15,5 mm
  • t2: 20,7 mm
  • Hmotnosť: 68g
  • Šírka naprieč plochami [mm]: 20 mm