Dílenské třmenové měřidlo z nerezové oceli s nožovými hroty, bez přesného nastavení, bez paralaxy, odečet 1/20 300 x 90 mm

Č. pol.: 0230503
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Rozsah merania 0 mm - 300 mm
Dĺžka meracích čeľustí 90 mm
Meracia technika analog
Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0230503
EAN/GTIN 4029713200954
Číslo výrobcu 0230503
Číslo L L40510 96
Výrobca/zodpovedná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Prevedenie:

  • Čtení bez paralaxy
  • na stránku s tématem
  • Čtecí díly mají saténový chrom povrch
  • ISO 13385
  • Zajišťovací šroub
  • Nožové body
  • Osazené čelisti pro vnitřní měření: 10 mm, pro měřicí rozsah 500 mm: 20 mm
  • Přímé čtení interních a externích měření
  • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

Popis:

Měřicí sklíčko RCr.m.Sp.o.F.parallaxfr.1/20 300 x 90mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–300
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 90 mm
  • Přiblížení velikosti otvoru (mm): 10 mm

Norma:

ISO 13385