Fein - kapesní měrka z nerezové oceli se 4násobným čtením bez paralaxy, nerezová ocel 1/20 150x40mm

Č. pol.: 0199501
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
Číslo položky 0199501
EAN/GTIN 4029713200510
Číslo výrobcu 0199501
Číslo L L40510 935
Výrobca/zodpovedná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Prevedenie:

  • Čtení bez paralaxy
  • na stránku s tématem
  • Čtecí díly mají saténový chrom povrch
  • ISO 13385
  • Uvnitř křížových bodů
  • Čtyřcestné měření
  • Zahrnuje závitový stůl

Popis:

Kapesní měřidlo s bezparalaxním odečtem, z nerezové oceli, čtecí části matně chromované, odečet 0,05 mm a 1/128 palce, s aretačním šroubem ve spodní části, s křížovými hroty, hlavní stupnice snížená, umožňuje čtyřnásobné měření, včetně tabulky závitů na zadní straně, hloubkoměr je obdélníkový. Standardní balení: koženkové pouzdro

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Hloubkoměr: Obdélníkový
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–150
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 40 mm

Norma:

EN ISO 3650