• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Držiak rebríka s práškovým nástrekom RAL 3000 so zámkom CL1

Č. pol.: 019830
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 019830
EAN/GTIN 4031405198302
Číslo výrobcu 019830
Číslo L L90240 102559
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vyhotovenie z pozinkovaného plechu, následne práškovo lakované v červenej farbe RAL 3000, na montáž na stenu.
  • Plynule nastaviteľná hĺbka od 139 do 190 mm; Rozmery cca.
  • mm 150 x 131 x 165 – 260; Plynule nastaviteľná hĺbka od 139 do 190 mm; vhodné pre rebríky a rebríky s priečkami

Charakteristika:

  • Typ výrobku: Červená, zámok CL1
  • Dĺžka: 260 mm
  • Šírka: 125 mm
  • Výška: 150 mm
  • Rozsah prestavenia: 95 mm
  • Materiál: Pozinkovaná oceľ, oceľ s povrchovou úpravou
  • Transportný rozmer: 160 x 155 x 155 mm, 1,2 kg