Špeciálne háčiky s upínacím zariadením 1 Set = 2 kusov

Č. pol.: 019345
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 019345
EAN/GTIN 4031405193451
Číslo výrobcu 019345
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Špeciálne závesné zariadenie pre maximálnu bezpečnosť priamo na návesu; Stabilná opora bez skĺzavania, kolísania alebo prevrátenia – aj na nerovnom povrchu; Spoľahlivý systém závesných háčikov zabraňuje skĺznutiu rebríka; Vhodné pre všetky výšky rúčky (58 – 98 mm); Plynule nastaviteľný a bez použitia náradia upevnený na rúrke; 1 sada = 2 kusov

Charakteristika:

  • Max. zaťažiteľnosť: 136kg
  • Šírka: 185 mm
  • Materiál: oceľ, pozinkovaná
  • Transportný rozmer: 260 x 210 x 170 mm, 1,9 kg