TKHS 315C 2,8 DNB sada Stolní kotoučová pila

Č. pol.: 0193152040
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1-2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Pila

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0193152040
EAN/GTIN 4003665425962
Číslo výrobcu 0193152040
Číslo L L01750 1584
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje nechtěnému spuštění po přerušení napájení
  • Univerzální stolová pila v základním vybavení
  • Ideální pro řezání hranolů, desek, desek, desek a dřevu podobných materiálů v dílně a na stavbě
  • Tichý indukční motor s motorovou brzdou a ochranou proti přetížení - bezúdržbový a robustní
  • Univerzální plot s magnetickým vedením pro přesné podélné a pokosové řezy
  • Plynulé nastavení výšky pilového kotouče
  • Komfortní nastavení sklonu pilového kotouče zepředu
  • Robustní, konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a pozinkovaná deska stolu
  • Skládací prodloužení stolu
  • Rám a motor jsou předem smontovány

    Rozsah dodávky
  • 2 pilové listy z tvrdokovu (24 zubů), podvozek vč. Rukojeti, univerzálního plotu, prodloužení stolu (550 x 800 mm), zařízení pro odsávání třísek, tlačné tyče.

Charakteristika:

  • Rozměry: 1650 x 650 x 1000 mm
  • Pracovní výška: 850 mm
  • Hmotnost: 64 kg
  • Max. Podpěrná plocha: 800 x 550 mm
  • Max. Šířka materiálu u příčného plotu: 220 mm
  • Max. Šířka řezu u podélného plotu: 290 mm
  • Max. Výška řezu 90/45: 85 / 60 mm
  • Nejistota K: 4 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 2800 W
  • Síťové napětí: 380 - 415 V
  • Pilový kotouč: 315 x 30 mm
  • Rozsah naklápění pilového kotouče: 0 - 45 °
  • Úroveň akustického tlaku: 98 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 112 dB(A)
  • Řezná rychlost: 50 m/s
  • Výška řezu: 0 - 85 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky