Bit Professional 50 mm slot 1/4 E6.3

Č. pol.: 01790
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 01790
EAN/GTIN 4010995017903
Číslo výrobcu 01790
Číslo L L60070 502
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Robustní a přesné nástavce pro běžné šroubování v řemeslné výrobě a v průmyslu
  • Šetří čas: Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu lasksovému značení
  • Zvýší vaši efektivnost: Nejlepší vlastnosti z hlediska stability při šroubování
  • Vstup: DIN 3126 ISO 1173 tvar E 6,3
  • Použití: Na šroubové spoje všeho druhu, pro řemeslnou výrobu i průmysl
  • Extra: Obal: Matksiál: Jakostní chromvanadmolybdenová ocel, průběžně kalená
  • Pro univkszální použití

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • Hrúbka rezu 1 (mm): 0,5 mm
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Drážka 1 (mm): 3 mm
  • celková dĺžka (mm): 50 mm
  • S batériou / akumulátor: nie