1/4″ nástrčný klíč SW 7/32″ D.31,8mm

Č. pol.: 01650014
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 01650014
EAN/GTIN 4018754001743
Číslo výrobcu 01650014
Číslo L L60010 4614
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Dvojitý šesťhran s profilom AS-Drive
  • 1/4″ štvorhranný pohon
  • Vysoko výkonná chrómovaná oceľ HPQ®
  • SAE AS 954-E / S.B.A.C. AS 40605/40606

Charakteristika:

  • d1: 8,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5 mm
  • Dĺžka mm (L): 31,8 mm
  • Výstupný profil: Dvojitý šesťhranný pohon AS
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 23,8 mm
  • Hmotnosť: 12g
  • Šírka naprieč plochami [palec]: 7/32 ″